Legrand - Ampoule culot E10 12V - 0,10A 1,2W pour bloc autonome d'éclairage de sécurité - 060926


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 1.2 W
Culot - autre
tension de lampe - 12...12 V
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
modèle - clair
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060609269
Réf. Sonepar
00001060926
Réf. Fournisseur
060926
Réf. Commerciale
Legrand
puissance de la source lumineuse:
1.2 W
Culot:
autre
tension de lampe:
12...12 V
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
modèle:
clair
couleur:
incolore
diamètre:
11 mm
longueur totale:
29.5 mm
krypton:
Non
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
avec vide:
Oui
protection contre les éclats:
Non
Les Atouts de l'article:
Ampoule culot E10 12V - 0,1A - 1,2W Pour bloc autonome d'éclairage de sécurité