Legrand - Ampoule culot E10 3,6V - 0,25A 0,9W pour BAEH - 060933

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 0.9 W

  • Culot - autre

  • tension de lampe - 3.6...3.6 V

  • durée de vie nominale moyenne - 100 h

  • modèle - clair

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060609337

Réf. Sonepar

00001060933

Réf. Fournisseur

060933

Réf. Commerciale

Legrand

puissance de la source lumineuse:

0.9 W

Culot:

autre

tension de lampe:

3.6...3.6 V

durée de vie nominale moyenne:

100 h

modèle:

clair

couleur:

incolore

diamètre:

18 mm

longueur totale:

32.5 mm

krypton:

Non

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

avec vide:

Oui

protection contre les éclats:

Non

Ampoule culot E10 3,6V 3,6W 0,25A pour maintenance bloc autonome d'éclairage pour habitation référence 062552

Les Atouts de l'article:

Pour référence 062552

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables