Legrand - Angle extérieur pour goulottes DLP monobloc 65x150mm ou 65x195mm - blanc - 010623


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
profondeur - 65 mm
nombre de couvercles - 0
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060106232
Réf. Sonepar
00001010623
Réf. Fournisseur
010623
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
0 mm
profondeur:
65 mm
nombre de couvercles:
0
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle extérieur variable de 60° à 120° pour goulotte monobloc 65x150mm et 65x195mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.