Legrand - Angle extérieur pour plinthe Céliane déco 12,5mm - blanc - 098348


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
largeur - 82 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...130 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970008497
Réf. Sonepar
00001098348
Réf. Fournisseur
098348
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
12.5 mm
largeur:
82 mm
modèle:
capot moulé
angle:
70...130 °
couleur:
blanc
feuille de protection:
Non
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables