Legrand - Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc - 010650

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 0 mm
profondeur - 50 mm
forme - symétrique
angle - 80...100 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060106508
Réf. Sonepar
00001010650
Réf. Fournisseur
010650
Marque
Legrand
largeur:
0 mm
profondeur:
50 mm
forme:
symétrique
angle:
80...100 °
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
0
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
modèle:
partie inférieure
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte monobloc 50x220mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 Blanc
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.



