Legrand - Angle intérieur pour goulottes DLP monobloc 50x80mm ou 50x105mm - blanc - 010602

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 0 mm

  • profondeur - 50 mm

  • forme - symétrique

  • angle - 80...100 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060106027

Réf. Sonepar

00001010602

Réf. Fournisseur

010602

Marque

Legrand

largeur:

0 mm

profondeur:

50 mm

forme:

symétrique

angle:

80...100 °

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

0

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte DLP monobloc 50x80mm ou DLP évolutive hauteur 50mm 1 compartiment - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle intérieur variable de 80° à 100° pour goulotte monobloc 50x80mm, 50x105mm, 50x150mm et 50x195mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 Conforme à la norme NF EN 50085-2-1 Blanc

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.