Legrand - Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc - 010767


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 80 mm
profondeur - 0 mm
nombre de couvercles - 0
modèle - partie inférieure et partie supérieure
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3245060107673
Réf. Sonepar
00001010767
Réf. Fournisseur
010767
Réf. Commerciale
Legrand
largeur:
80 mm
profondeur:
0 mm
nombre de couvercles:
0
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur du couvercle 1:
0 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
direction:
ascendant/descendant
symétrique:
Oui
angle:
90...90 °
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Non
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 35x80mm et 50x80mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.