Legrand - Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc - 010795

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 220 mm

  • profondeur - 50 mm

  • nombre de couvercles - 0

  • modèle - partie inférieure et partie supérieure

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060107956

Réf. Sonepar

00001010795

Réf. Fournisseur

010795

Marque

Legrand

largeur:

220 mm

profondeur:

50 mm

nombre de couvercles:

0

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur du couvercle 1:

0 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

direction:

ascendant/descendant

symétrique:

Oui

angle:

90...90 °

matériau:

plastique

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Non

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Angle plat 90° +/-2,5° à clipser sur le corps des goulottes DLP monobloc 50x220mm - blanc

Les Atouts de l'article:

Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 50x220mm Permet le respect de l'indice de protection IP40 IK07 - Coloris : blanc Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.