Legrand - Angle plat variable de 85° à 120° pour plinthe DLPlus 120x20mm - blanc - 033667

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 20 mm

  • largeur - 120 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 85...120 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060336677

Réf. Sonepar

00001033667

Réf. Fournisseur

033667

Réf. Commerciale

Legrand

hauteur:

20 mm

largeur:

120 mm

modèle:

capot moulé

angle:

85...120 °

couleur:

blanc

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

sans halogène:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

numéro RAL:

9003

feuille de protection:

Non

type de fixation:

encliquetable

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Angle plat variable de 85 degrés à 120 degrés pour plinthe DLPlus 120x20mm - respect de l'indice de protection, finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - montage par clippage/vissage sur la plinthe - blanc

Les Atouts de l'article:

Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Angle plat pour plinthe DLPlus
Blanc - Variable de 85 degrés à 120 degrés
Pour plinthes 120mm x 20mm
Respect de l'indice de protection

Les Atouts de la gamme:

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables