Legrand - Angle plat variable de 85° à 120° pour plinthe DLPlus 80x20mm - blanc - 033747


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 85...120 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060337476
Réf. Sonepar
00001033747
Réf. Fournisseur
033747
Réf. Commerciale
Legrand
hauteur:
20 mm
largeur:
80 mm
modèle:
capot moulé
angle:
85...120 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
numéro RAL:
9003
feuille de protection:
Non
type de fixation:
encliquetable
indice de protection (IP):
autre
température d'utilisation:
15...60 °C
Les Atouts de l'article:
Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
Angle plat pour plinthe DLPlus
Blanc - Variable de 85 degrés à 120 degrés
Pour plinthes 80mm x 20mm
Respect de l'indice de protection
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables