Legrand - Anneaux de protection pour conduit flexible TR annelé tressé Ø intérieur 33mm - 666955

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Anneaux de protection pour conduit flexible TR annelé tressé Ø intérieur 33mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 33 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561597273

Réf. Sonepar

00001666955

Réf. Fournisseur

666955

Réf. Commerciale

Legrand

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

33 mm

Anneaux de protection pour conduit flexible annelé tressé TR RTA polyamide LGP Ø intérieur 33mm

Les Atouts de l'article:

Anneaux de protection pour conduit flexible RTA polyamide LGP TR annelé tressé Pour filetage ISO et PG Ø intérieur 33mm