Legrand - Applique tête de lit ECO 1 Mosaic - lecture et ambiance - équipable - 078332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1650 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060783327
Réf. Sonepar
00001078332
Réf. Fournisseur
078332
Marque
Legrand
flux lumineux utile:
1650 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1400 mm
largeur:
133 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
207...253 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
autre
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tension:
AC
courant nominal:
115...140 mA
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...29 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
78 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
raccordement électrique avec fiche:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Applique tête de lit équipable avec éclairage de lecture et d'ambiance à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) et d'ambiance 21W (2315 lumens) - Equipable : 4 modules Mosaic antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) de chaque côté de l'applique IP20 - IK04 - Classe I Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1
Les Atouts de la gamme:
Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.



