Legrand - Applique tête de lit ECO1 à LEDs - éclairage de lecture seul + inter à tirette - 078331

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 850 lm

  • puissance du système - 13 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 1400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060783310

Réf. Sonepar

00001078331

Réf. Fournisseur

078331

Marque

Legrand

flux lumineux utile:

850 lm

puissance du système:

13 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

1400 mm

largeur:

133 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

207...253 V

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

courant nominal:

40...48 mA

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

I

avec panier de protection pour lampe:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

avec interrupteur:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...10 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

78 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

raccordement électrique avec fiche:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture avec interrupteur à tirette antimicrobien IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien - équipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre

Les Atouts de l'article:

Applique tête de lit équipée d'un interrupteur à tirette antimicrobien (contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface) pour commande de la lecture à LEDs ECO1 - Longueur 1,4m Eclairage de lecture 13W (1146 lumens) - Température de couleur : 4000°K - Equipable : 3 modules Mosaic antimicrobien d'un côté de l'applique et 4 de l'autre IP20 - IK04 - Classe I Matière aluminium et ABS, couleur gris, antimicrobien, contient des ions d'argent qui limitent le développement des bactéries en surface (sauf verrine) Tenue au fil incandescent : 850°C - Ra ou IRC supérieur à 80 - Conforme aux normes EN 60598-1, NF EN 60598-2-25, NF EN 12464-1

Les Atouts de la gamme:

Les solutions hospitalières Mosaic permettent d'équiper et de sécuriser les établissements médicalisés (cliniques, hôpitaux...) et non médicalisés (RPA, EHPAD…). Legrand présente des solutions pour la chambre écoconfort où la performance énergétique, l'assistance à l'autonomie, et le confort du personnel et du patient sont au coeur des préoccupations. La chambre peut être équipée d'appliques à LEDs pour la lecture ou l'ambiance pour un confort optimal des résidents. Le système d'appel infirmière performant et sécurisé avec un manipulateur étanche et des blocs d'appel dans la chambre permettent une prise en charge optimale des besoins des patients. Les appels sont visibles dans le couloir et sont reportables sur des système de télephone. La traçabilité des appels et évenements est possible par un logiciel sur un poste principal dans la salle infirmière. Un dispositif d'errance sécurisée permet de surveiller les déplacements des résidents dans l'établissement.