Legrand - Armoire de distribution IP55 métal XL3HP 630 1650mm 36 modules - 2AR16536IP55

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 950 mm

  • hauteur - 1750 mm

  • profondeur - 246 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972591430

Réf. Sonepar

00001259143

Réf. Fournisseur

2AR16536IP55

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

950 mm

hauteur:

1750 mm

profondeur:

246 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire de distribution IP55 métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 36 modules pour distribution électrique jusqu'à 630A - équipement et accessoires à commander séparement

Les Atouts de l'article:

Dimensions extérieures : hauteur 1746mm - largeur 956mm - profondeur 252mm IP55 - IK08 avec porte Structure soudée et montants fonctionnels vissés à l'arrière de l'armoire pour une plus grande rigidité