Legrand - Armoire de distribution métal XL3HP 630 1650mm 12 modules - 2AR16512

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1706 mm

  • profondeur - 230 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972430326

Réf. Sonepar

00001243032

Réf. Fournisseur

2AR16512

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

400 mm

hauteur:

1706 mm

profondeur:

230 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

0

nombre de serrures:

0

adapté à un montage métrique:

Oui

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Non

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire de distribution métal XL³HP 630 à équiper hauteur 1650mm 12 modules pour distribution électrique jusqu'à 630A - équipement et accessoires à commander séparement

Les Atouts de l'article:

Dimensions extérieures : hauteur 1706mm - largeur 400mm - profondeur 231mm IP30 - IK07 avec plastron et sans porte Montants fonctionnels fixés à l'arrière de l'armoire pour plus de rigidité À assembler - Tous les côtés sont amovibles pour faciliter l'assemblage et l'installation Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.