Legrand - Armoire IP55 avec 2 portes 1800x1000x400mm XL3HP 6300 - 3SMA1000401802P

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Armoire IP55 avec 2 portes 1800x1000x400mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972638722

Réf. Sonepar

00001263872

Réf. Fournisseur

3SMA1000401802P

Réf. Commerciale

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

400 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

indépendant:

Oui

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Oui

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

avec porte:

Oui

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Armoire de distribution monobloc IP55 IK10 avec 2 portes métal plates 1800x1000x400mm XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Structure équipée d'une porte métallique plates IP55 - IK10 Revêtement polyester époxy RAL7035