Legrand - Armoire IP55 avec porte 2000x1200x600mm XL3HP 6300 - 3SMA120060200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 1200 mm
hauteur - 2000 mm
profondeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
XL³ HP 6300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414972488334
Réf. Sonepar
00001248833
Réf. Fournisseur
3SMA120060200
Réf. Commerciale
Legrand
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
1200 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
600 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
indépendant:
Oui
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Oui
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Oui
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Structure équipée d'une porte métallique plate IP55 - IK10 Revêtement polyester époxy RAL7035