Legrand - Armoire PC Altis IP55 IK10 - 1800x600x800mm - RAL7035 - 047402

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Armoire PC Altis IP55 IK10 - 1800x600x800mm - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • largeur - 599 mm

  • hauteur - 1825 mm

  • profondeur - 813 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060474027

Réf. Sonepar

00001047402

Réf. Fournisseur

047402

Marque

Legrand

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

largeur:

599 mm

hauteur:

1825 mm

profondeur:

813 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

à coupler/juxtaposer:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Oui

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

3

adapté à un montage extérieur:

Non

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Armoire PC Altis 19pouces métal IP55 IK10 - 1800x600x800mm - revêtement polyester texturé RAL7035

Les Atouts de l'article:

Armoires PC Altis 19pouces métal Dimensions :- profondeur 800mm- hauteur 1800mm - largeur 600mm IP55 selon norme EN 60529 et IEC 60529 - IK10 RAL7035 Revêtement polyester texturé (épaisseur 80μm)

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)