Legrand - Arrêt de porte pour armoire Altis - fixation directe sur le bâti - 047302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - dispositif de blocage de porte
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060473020
Réf. Sonepar
00001047302
Réf. Fournisseur
047302
Marque
Legrand
modèle:
dispositif de blocage de porte
matériau:
métal
Arrêt de porte pour armoire Altis - fixation directe sur le bâti - arrêt en fin de course de la porte 90° ou 115°
Les Atouts de l'article:
Arrêt de porte pour armoire Altis Fixation directe sur le bâti de l'armoire Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°)
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Les Atouts de l'article:
Arrêt de porte pour armoire Altis Fixation directe sur le bâti de l'armoire Arrêt en fin de course de la porte (90° ou 115°)
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)



