Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Arrêt de porte - pour armoires XL3HP 6300 - 3P47302

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte à butée

  • matériau - acier

  • couleur - zinc

  • finition porte à hublot - Non

  • finition porte pour verrouillage de sectionneur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972952415

Réf. Sonepar

00001295241

Réf. Fournisseur

3P47302

Marque

Legrand

modèle:

porte à butée

matériau:

acier

couleur:

zinc

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Arrêt de porte pour ouverture de porte à 115° maximum - pour armoires de distribution - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Arrêt de porte pour armoire de distribution XL³HP 6300 Fixation directe sur l'armoire Arrêt de la porte en fin de course 115° maximum IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux Revêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.