Legrand - Art d'Arnould univers Epure commande BUS alarme détecteur orientable - noir mat - 67887


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge/ultra-son passif (double)
plage de détection - 105 °
système radio - Non
rayon de surveillance - 10 m
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3233620678879
Réf. Sonepar
00012067887
Réf. Fournisseur
67887
Réf. Commerciale
Legrand
type de message:
infrarouge/ultra-son passif (double)
plage de détection:
105 °
système radio:
Non
rayon de surveillance:
10 m
mode de pose:
encastré
tension de fonctionnement:
18...27 V
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
37.8 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur de montage recommandée:
1.2...3 m
couleur:
blanc
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.