Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Art d'Arnould univers Epure commande BUS alarme détecteur orientable - or miroir - 67787

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Art d'Arnould univers Epure commande BUS alarme détecteur orientable - or miroir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge/ultra-son passif (double)

  • plage de détection - 105 °

  • système radio - Non

  • rayon de surveillance - 10 m

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620677872

Réf. Sonepar

00012067787

Réf. Fournisseur

67787

Marque

Legrand

type de message:

infrarouge/ultra-son passif (double)

plage de détection:

105 °

système radio:

Non

rayon de surveillance:

10 m

mode de pose:

encastré

tension de fonctionnement:

18...27 V

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

37.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur de montage recommandée:

1.2...3 m

couleur:

noir

Détecteur orientable volumétrique BUS sensible au mouvement de chaleur pour alarme intrusion compatible avec système MyHOME Art d'Arnould univers Epure finition Or miroir monobloc format 1 poste

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.