Legrand - Atténuateur de ligne de sonorisation Céliane 100V - 25W - CM0315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - variateur
type de commande - bouton rotatif
type de charge - autre
couleur - anthracite
puissance - 0...25 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972565806
Réf. Sonepar
00001256580
Réf. Fournisseur
CM0315
Marque
Legrand
modèle:
variateur
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
autre
couleur:
anthracite
puissance:
0...25 W
tension nominale:
100 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7016
transparent:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Prise audio fournissant une liaison stéréo pour un microphone, un amplificateur, une console de mixage... Permet d'ajuster la puissance à 25W à partir d'une ligne de haut-parleur équilibrée de 100V Câble recommandé : 1 paire audio 0,14 mm² à 0,5 mm² blindée - Longueur maximale du câble : 50m (sans amplificateur) Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.




