Legrand - Autotransformateur monophasé - IP21 - 4kVA - 042266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance apparente nominale - 4000 VA
indice de protection (IP) - IP21
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060422660
Réf. Sonepar
00001042266
Réf. Fournisseur
042266
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance apparente nominale:
4000 VA
indice de protection (IP):
IP21
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
construit comme un auto-transformateur:
Oui
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
1.1 %
largeur:
250 mm
hauteur:
270 mm
profondeur:
253 mm
noyau annulaire:
Non
adapté à un montage sur platine:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
Les Atouts de l'article:
Autotransformateur monophasé - IP21 - Puissance 4kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm² 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà



