Legrand - Autotransformateur monophasé - IP21 - 8kVA - 042268

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance apparente nominale - 8000 VA

  • indice de protection (IP) - IP21

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060422684

Réf. Sonepar

00001042268

Réf. Fournisseur

042268

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance apparente nominale:

8000 VA

indice de protection (IP):

IP21

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

construit comme un auto-transformateur:

Oui

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.3 %

largeur:

300 mm

hauteur:

390 mm

profondeur:

230 mm

noyau annulaire:

Non

adapté à un montage sur platine:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

Autotransformateur monophasé IP21 puissance 8kVA - 400V-230 V ou 230V-400 V par réversibilité compensée - conforme à la norme IEC 60076-11

Les Atouts de l'article:

Autotransformateur monophasé - IP21 - Puissance 8kVA- Borne primaire câble souple 16mm²- Borne secondaire câble souple 16mm² 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme aux normes IEC EN 61558-2-13 jusqu'à 2 kVA et IEC 60076-11 au-delà