Legrand - Autotransformateur triphasé - IP00 - 10kVA - 042214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
construit comme un transformateur de sécurité - Non
construit comme un transformateur d'isolement - Non
tension primaire 1 - 400...400 V
tension secondaire 1 - 230...230 V
puissance nominale - 10000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060422141
Réf. Sonepar
00001042214
Réf. Fournisseur
042214
Marque
Legrand
construit comme un transformateur de sécurité:
Non
construit comme un transformateur d'isolement:
Non
tension primaire 1:
400...400 V
tension secondaire 1:
230...230 V
puissance nominale:
10000 VA
construit comme un auto-transformateur:
Oui
type de commutation:
YY
classe de matériau isolant selon IEC 85:
H
protégé contre les courts-circuits:
Non
tension de court-circuit relative uk:
2.4 %
largeur:
300 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
150 mm
indice de protection (IP):
IP00
Les Atouts de l'article:
Autotransformateur triphasé - IP00 - Puissance 10kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme à la norme IEC 60076-11



