Legrand - Autotransformateur triphasé IP00 - 6,3kVA - 042213

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 6300 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060422134

Réf. Sonepar

00001042213

Réf. Fournisseur

042213

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

6300 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

3.4 %

largeur:

300 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

140 mm

indice de protection (IP):

IP00

Autotransformateur triphasé IP00 puissance 6,3kVA - 400V-230 V ou 230V-400 V par réversibilité compensée - conforme à la norme IEC 60076-11

Les Atouts de l'article:

Autotransformateur triphasé - IP00 - Puissance 6,3kVA- Borne primaire câble souple 10mm²- Borne secondaire câble souple 10mm² 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme à la norme IEC 60076-11