Legrand - Autotransformateur triphasé - IP21 - 1kVA - 042199

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 1000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060421991

Réf. Sonepar

00001042199

Réf. Fournisseur

042199

Marque

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

1000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

B

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

4.7 %

largeur:

240 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

190 mm

indice de protection (IP):

IP21

Autotransformateur triphasé IP21 puissance 1kVA - 400V-230 V ou 230V-400 V par réversibilité compensée - conforme à la norme IEC 60076-11

Les Atouts de l'article:

Autotransformateur triphasé - IP21 - Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple section 4mm²- Borne secondaire câble souple section 4mm² 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme à la norme IEC 60076-11