Legrand - Autotransformateur triphasé - IP21 - 40kVA - 042207

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • construit comme un transformateur de sécurité - Non

  • construit comme un transformateur d'isolement - Non

  • tension primaire 1 - 400...400 V

  • tension secondaire 1 - 230...230 V

  • puissance nominale - 40000 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060422073

Réf. Sonepar

00001042207

Réf. Fournisseur

042207

Réf. Commerciale

Legrand

construit comme un transformateur de sécurité:

Non

construit comme un transformateur d'isolement:

Non

tension primaire 1:

400...400 V

tension secondaire 1:

230...230 V

puissance nominale:

40000 VA

construit comme un auto-transformateur:

Oui

type de commutation:

YY

classe de matériau isolant selon IEC 85:

H

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension de court-circuit relative uk:

1.6 %

largeur:

530 mm

hauteur:

460 mm

profondeur:

380 mm

indice de protection (IP):

IP21

Autotransformateur triphasé IP21 puissance 40kVA - conforme à la norme IEC 60076-11

Les Atouts de l'article:

Autotransformateur triphasé - IP21 - Puissance 40kVA- Borne primaire câble souple section 35mm²- Borne primaire câble souple Ø cosse 8mm- Borne secondaire câble souple section 35mm²- Borne secondaire câble souple Ø cosse 8mm 400V-230V ou 230V-400V par réversibilité compensée jusqu'à 16kVA Alimentation et utilisation ~ Conforme à la norme IEC 60076-11