Legrand - Auxiliaire commande centralisée générale pour groupe télérupteurs 230V~ - 1 mod - 412436

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064124362
Réf. Sonepar
00001412436
Réf. Fournisseur
412436
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de commutation assigné:
16 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
16 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Commande centralisée générale 230V~ 1 module Se connecte aux bornes des commandes centralisées référence 412434
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



