Legrand - Auxiliaire de commande centralisée pour télérupteurs 24V~ à 48V~ - 0,5 module - 412433

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064124331
Réf. Sonepar
00001412433
Réf. Fournisseur
412433
Marque
Legrand
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de commutation assigné:
16 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
16 A
fonction:
actionnement à distance
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Commande centralisée pour télérupteur 24V~ à 48V~ 0,5 modules Se monte à gauche d'un télérupteur standard
Les Atouts de la gamme:
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.



