Legrand - Auxiliaire de commande pour contact maintenu pour télérupteur - 0,5 module - 412437

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064124379

Réf. Sonepar

00001412437

Réf. Fournisseur

412437

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de commutation assigné:

16 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

16 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

AC

Commande pour contact maintenu pour commander un télérupteur standard par un contact maintenu (ex : inter-horaire) - 0,5 module, se monte à gauche du télérupteur (1 maximum par télérupteur)

Les Atouts de l'article:

Commande pour contact maintenu pour télérupteur standard 0,5 modules Se monte à gauche d'un télérupteur standard

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.