Legrand - Auxiliaire O+F à précoupure pour coupe-circuit sectionneur - 005796

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur

  • largeur en nombre de modules - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060057961

Réf. Sonepar

00001005796

Réf. Fournisseur

005796

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

montage d'appareils:

disjoncteur

largeur en nombre de modules:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0 A

tension assignée (Ue):

250 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

commutateur auxiliaire

Auxiliaire O+F modulaire de précoupure et signalisation pour coupe-circuit sectionneur domestique modulaire - 0,5 module

Les Atouts de l'article:

0,5 module
5A - 250V~
Auxiliaire O+F à précoupure
Pour coupe-circuit sectionneur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables