Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Auxiliaire signalisation pour contacteur 25A - 5A 250V~ - O+F - 0,5 module - 412430

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064124300

Réf. Sonepar

00001412430

Réf. Fournisseur

412430

Marque

Legrand

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

250 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

5 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

25 A

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC

Contacts auxiliaires inverseurs O+F pour contacteur 2 modules 25A - Imax 5A tension 250V~ 50Hz à 60Hz - 0,5 module - pour signalisation de l’état de position des contacts du produit auquel il est associé

Les Atouts de l'article:

Contact auxiliaire inverseur O+F 5A 250V~ - 50Hz à 60Hz 0,5 modules Pour contacteurs 2 modules 25A (se monte à gauche du contacteur) 2 auxiliaires maximum

Les Atouts de la gamme:

La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.