Legrand - Avertisseur industriel sonore 100dB IP20 IK08 avec alimentation 110V~ - 041522


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 100 dB
fréquence du signal sonore - 350...400 Hz
tension nominale (Un) - 110...130 V
type de courant - AC
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060415228
Réf. Sonepar
00001041522
Réf. Fournisseur
041522
Réf. Commerciale
Legrand
volume:
100 dB
fréquence du signal sonore:
350...400 Hz
tension nominale (Un):
110...130 V
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
métal
consommation d'électricité:
0.34 A
radioguidé:
Non
Les Atouts de l'article:
Avertisseur industriel sonore - 110V~ - 340mA 100dB - IP20 - IK08 Son continu, fréquence 350Hz à 400Hz Cycle de fonctionnement à respecter : 1 minute de marche, 10 minutes de repos, à réaliser par commande externe