Legrand - Bac + cadre métal 1 travée Drivia 3x13 + panneau Enedis + coffret Basique - 401442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 3
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3414970817747
Réf. Sonepar
00001081774
Réf. Fournisseur
401442
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
3
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
982 mm
largeur:
271 mm
profondeur:
166 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
166 mm
hauteur d'encastrement:
978 mm
largeur d'encastrement:
267 mm
profondeur intérieure:
166 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
type de porte:
simple
Les Atouts de l'article:
Bac avec cadre métal 1 travée 13 modules - Pour fixation dans cloisons sèches Pour :- 1 coffret 13 modules 3 rangées- 1 panneau de contrôle Enedis- 1 coffret de communication basique Hauteur utile entre 851mm et 975mm Toutes configurations possibles dans la limite des dimensions utiles Bac équipable de porte et de trappe réversible
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.


