Legrand - Bac encastrement isolant faible prof pour GTL pour coffret 1 rangée + platine - 005103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060051037
Réf. Sonepar
00001005103
Réf. Fournisseur
005103
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
1
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
550 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
14.5 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
105 mm
hauteur d'encastrement:
546 mm
largeur d'encastrement:
336 mm
profondeur intérieure:
105 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui
Les Atouts de l'article:
Bac d'encastrement isolant faible profondeur - Pour fixation dans cloisons sèches et maçonnerie Pour coffret 13 modules 1 rangée + platine épaisseur 45mm Dimensions :- Largeur : 340mm- Hauteur : 550mm- Profondeur : 105mm
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.



