Legrand - Bac encastrement isolant faible prof pour GTL pour coffret 2 rangées + platine - 005104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 13
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060051044
Réf. Sonepar
00001005104
Réf. Fournisseur
005104
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
autre
hauteur:
685 mm
largeur:
340 mm
profondeur:
14.5 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
105 mm
hauteur d'encastrement:
681 mm
largeur d'encastrement:
336 mm
profondeur intérieure:
105 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9003
avec serrure:
Oui
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Oui