Legrand - BAEH saillie à LEDs 8lm 5h IP43 IK07 plastique SATI Adressable - 062650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971405059
Réf. Sonepar
00001062650
Réf. Fournisseur
062650
Réf. Commerciale
Legrand
flux lumineux utile:
8 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
5...5 h
puissance du système:
0.5 W
type de pictogramme:
autre
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
225 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
275 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
2.8...3.5 mA
Les Atouts de l'article:
Reçoit l'étiquette de signalisation repositionnable ref : 061210 Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref : 062694, éclairage par la tranche ref : 062675 et suspension ref : 062677 BAEH pour bâtiment d'habitation à faible consommation (0,5W). La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation