Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - BAES Ambiance plastique et inox - SATI Connectable/Adressable - 062670

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 450 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972691062

Réf. Sonepar

00001269106

Réf. Fournisseur

062670

Marque

Legrand

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

450 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

0.8 W

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

5

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6500...6500 K

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

340 mm

diamètre externe:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

BAES d'ambiance plastique et inox 450lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable - étanchéité IP68-69 et résistance aux chocs IK10 - flux lumineux 450lm en fonctionnement de secours pendant 1h - certifié NF Environnement

Les Atouts de l'article:

BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox Consommation 0,9W SATI Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes connectées IP réf. 062520 ou radio réf. 062521 SATI Adressable et contrôlable avec la centrale adressable réf. 062600 et le logiciel LVS2 réf. 062602