Legrand - BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs plastique IP66 IK10 SATI Adressable - 062661

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP66

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - en saillie et encastré

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971405110

Réf. Sonepar

00001062661

Réf. Fournisseur

062661

Marque

Legrand

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

en saillie et encastré

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

nombre de têtes de luminaire:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

207...253 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

5600...5700 K

facteur de puissance (cos phi):

0.75

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

62 mm

longueur:

225 mm

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

convient pour la mise en veille:

Oui

numéro RAL du boîtier:

9003

courant nominal:

3.9...4.8 mA

BAES+BAEH d'évacuation saillie étanche à LEDs IP66 IK10 SATI Adressable avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Les Atouts de l'article:

BAES+BAEH étancheSupervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref :062602 et l'interface ref :062600.Installable dans les établissements de type J, O, U, R ne disposant pas d'éclairage de remplacement Eclairage par la tranche ref : 062676, peut devenir anti-vandale avec le kit de vis ref : 062699 BAES + BAEH d'évacuation à faible consommation (0,5W) avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour accélérer les évacuations secteur présent. La passerelle de configuration ref :088240 et l'application Legrand Close Up permettent de : - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation