Legrand - BAES d'évacuation DBR à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Adressable - 062634


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971405011
Réf. Sonepar
00001062634
Réf. Fournisseur
062634
Réf. Commerciale
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP43
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
1 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
207...253 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
5600...5700 K
facteur de puissance (cos phi):
0.75
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
225 mm
largeur d'encastrement:
160 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
55 mm
longueur d’encastrement:
275 mm
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
courant nominal:
2.8...3.5 mA
Les Atouts de l'article:
BAES DBR à faible consommation (0,5W).
Conforme au guide accessibilité de l'AFNOR (BP P 96Sup-101)Supervisable sur la Web App Legrand ERPconnectéSupervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 ref:062602 et l'interface ref:062600.
Installable directement sur la patère des anciens blocs Legrand installés depuis 1998.Encastrable avec l'accessoire ref: 062694, éclairage par la tranche ref: 062675 et suspension ref: 062677
La passerelle de configuration ref:088240 et l'application Legrand Close Up permettent de: - Visualiser les paramètres du bloc - Régler l'heure des tests - Visualiser le défaut
Paramétrer le n° dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables