Legrand - BAES Evacuation plastique et inox - SATI Connectable/Adressable - 062630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 100 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414972691079
Réf. Sonepar
00001269107
Réf. Fournisseur
062630
Marque
Legrand
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
100 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
0.8 W
type de pictogramme:
feuillet/plaque inséré(e)
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Non
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiMh
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
5
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6500...6500 K
distance de visibilité du pictogramme:
19.6 m
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
340 mm
diamètre externe:
100 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
convient pour la mise en veille:
Oui
numéro RAL du boîtier:
9003
Les Atouts de l'article:
BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox Consommation 0,9W SATI Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes connectées IP référence 062520 ou radio réf. 062521 SATI Adressable et contrôlable avec la centrale adressable référence 062600 et le logiciel LVS2 référence 062602 Éclairage homogène de l'étiquette d'évacuation classé G permettant de garantir une excellente visibilité et lisibilité de loin des signaux de sécurité




