Legrand - Bague Céliane pour enjoliveurs MyHome - Noir - CN0505

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

modèle:

bouton en 3 parties
Voir les options disponiblesautre

impression/marquage:

divers symboles
Voir les options disponiblessans

couleur:

noir
Voir les options disponiblesblanc

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton en 3 parties

  • impression/marquage - divers symboles

  • couleur - noir

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

  • adapté à la commande de méchanismes domotiques - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972791328

Réf. Sonepar

00001279132

Réf. Fournisseur

CN0505

Marque

Legrand

modèle:

bouton en 3 parties

impression/marquage:

divers symboles

couleur:

noir

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

53 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

9 mm

Bague Céliane pour enjoliveurs MyHome - Noir - à compléter d'un support et d'une plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Bague de fixation pour enjoliveurs MyHome simples et doubles Également disponible en finition Blanc et Titanium

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.