Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Legrand - Bague de finition alu pour spot - Modul'up - 088539

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bague de finition alu pour spot - Modul'up

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7040

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971414242

Réf. Sonepar

00001141424

Réf. Fournisseur

088539

Marque

Legrand

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7040

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

93 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur Ø93mm pour spot Modul'up finition alu - montage et démontage par simple clipsage

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur Ø93mm Aluminium pour Spot Modul'up Protection chantier individuelle antisalissure Alu

Les Atouts de la gamme:

Modul’up est la boîte BBC multifonction pour faux plafond. L'installation est rapide et facile grâce à un trou Ø 80 mm facilitant la recherche de la gaine, des bornes autodénudantes et un raccordement sans outil. La mise en attente de la boîte est possible et l'installation des fonctions DCL, DCL connecté, spot et patère E27 en Plug&Play permet des modifications ou des évolutions simplement. Cette nouvelle boîte est 100% étanche à l’air ce qui la rend parfaitement conforme aux exigences de la réglementation thermique RT 2012. Les prises DCL Modul'up sont compatibles avec les commandes with Netatmo. Des kits Modul’up appairés radio DCL et spot LED sont disponibles en Céliane, Mosaic ainsi que dooxie.