Legrand - Bague taille 1 standard pour hublots Chartres - anthracite - 981062

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bague taille 1 standard pour hublots Chartres - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 18.8 mm

  • diamètre - 295.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971336605

Réf. Sonepar

00001133660

Réf. Fournisseur

981062

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

hauteur:

18.8 mm

diamètre:

295.3 mm

Bague taille 1 standard pour hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini références SL532001, SL532041, SL532019, , SL532059, SL532147, SL532107, SL532141, SL532101 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Pour références : SL532001, SL532041, SL532019, , SL532059, SL532147, SL532107, SL532141, SL532101 Anthracite