Legrand - Bague taille 1 standard pour hublots Chartres - blanc - 981060

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Bague taille 1 standard pour hublots Chartres - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 18.8 mm

  • diamètre - 295.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971336568

Réf. Sonepar

00001133656

Réf. Fournisseur

981060

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

18.8 mm

diamètre:

295.3 mm

Bague taille 1 standard pour hublots LED Chartres Essentiel et Chartres Infini références SL532000, SL532040, SL532018, SL532058, SL532100, SL532140, SL532106, SL532146 - blanc

Les Atouts de l'article:

Pour références : SL532000, SL532040, SL532018, SL532058, SL532100, SL532140, SL532106, SL532146 Blanc