Legrand - Bague taille 2 standard pour hublots Chartres - anthracite - 981067

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 416.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971336704

Réf. Sonepar

00001133670

Réf. Fournisseur

981067

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

hauteur:

20 mm

diamètre:

416.3 mm

Bague taille 2 standard pour hublots LED Chartres Infini références SL532010, SL532050 - anthracite

Les Atouts de l'article:

Pour références : SL532010, SL532050 Anthracite

Les Atouts de la gamme:

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.