Legrand - Bague taille 2 standard pour hublots Chartres - blanc - 981075

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • hauteur - 20 mm

  • diamètre - 416.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971336865

Réf. Sonepar

00001133686

Réf. Fournisseur

981075

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

hauteur:

20 mm

diamètre:

416.3 mm

Bague taille 2 standard pour hublots LED Chartres Infini références SL532049, SL532088, SL532089 - blanc

Les Atouts de l'article:

Pour références : SL532049, SL532088, SL532089 Blanc

Les Atouts de la gamme:

Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.