Legrand - Bague taille 2 standard pour hublots Chartres - gris - 981066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis
matériau - plastique
couleur - gris
hauteur - 20 mm
diamètre - 416.3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Chartres Infini
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971336681
Réf. Sonepar
00001133668
Réf. Fournisseur
981066
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
bague à vis
matériau:
plastique
couleur:
gris
hauteur:
20 mm
diamètre:
416.3 mm
Bague taille 2 standard pour hublots LED Chartres Infini références SL532011, SL532051 - gris
Les Atouts de l'article:
Pour références : SL532011, SL532051 Gris
Les Atouts de la gamme:
Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.
Les Atouts de l'article:
Pour références : SL532011, SL532051 Gris
Les Atouts de la gamme:
Design, performances, fiabilité, simplicité de pose. Chartres Infini vous offre tout, sans compromis : le meilleur de l’éclairage, grâce à un hublot LED nouvelle génération. Idéal pour : les halls d’entrée, les couloirs, les escaliers, les façades, les parkings couverts. Le hublot est toujours alimenté sur le secteur et ne s’allume que quand les conditions suivantes sont réunies : présence d’une personne et niveau de luminosité trop faible. Ces hublots disposent d’un préavis d’extinction et d’une veille (paramétrable en temps et en niveau). Vous pouvez également, par le biais d’une entrée auxiliaire (présence tension 230V), faire évoluer votre installation à tout moment en y ajoutant un interrupteur crépusculaire et vous permettant d’utiliser la fonction Jour/Nuit.



